Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler/Ascher KS 70 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher KS 70 silber
Abfallsammler/Ascher KS 70 silber
Artikel-Nr.:
     4012-776700
Herst.-Nr.:
     48433
EAN/GTIN:
     4030695284337
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler/Ascher-Kombination, silber

Robuste Ausführung
Verzinktes Stahlblech, äußerer Behälter pulverbeschichtet mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss.
2 Größen
70 l oder 90 l Fassungsvermögen.
Eingebauter Ascher
Innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring.
Herausnehmbarer Einsatz
Inneneinsatz mit Bügelgriffen.



Abbildungen zeigen Modelle in verschiedenen Farben und Ausführungen (Beispielbilder).
Weitere Informationen:
Volumen:
70 l
Abmessungen ØxH:
420x1045 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,07*
€ 433,29*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,90*
€ 433,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,61*
€ 450,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,21*
€ 452,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,07*
€ 497,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,29*
€ 515,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,69*
€ 486,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,65*
€ 462,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,90*
€ 408,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,74*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,43*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 84,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.