Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 70 l gelb ca. 38 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsack 70 l gelb ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 70 l gelb ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     214B-7830109006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816118061
EAN/GTIN:
     4330816118061
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack, 70 Liter, Rollenware (PE) • Polyethylen (LD-PE) • Rollenware • Perforiert zum Abreißen Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,78 kg
Inhalt:
70 l
Stärke:
35 µm
Farbe:
gelb
Maße B x H:
575 x 1000 mm
Stück/Rolle:
25/Rolle
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, müllsack gelb 70 l 35 my, abfall säcke, abfall-säcke gelb, Kunststoff-Abfallsäcke, Müllsack, Zugband-Abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Säcke, Mülltüte, Kunststoff-Säcke, Seitenfaltensäcke, Abfallsäcke, 4330816118061, 7830109006, 30109006
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,30*
€ 6,06*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,34*
€ 6,10*
1 Tag
800
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,14*
1 Tag
800
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,26*
Lager 214
4 Tage
810
10
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,90*
€ 6,96*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,196* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.