Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 blau 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 blau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 blau 7W
Artikel-Nr.:
     4012-776496
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7599074
EAN/GTIN:
     4031068146801
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Material-Schrank
Umweltschrank Basic-Plus, Farbe Türen/Gehäuse enzianblau/lichtgrau

Robuste Ausführung
Schlag- und kratzfestes, pulverbeschichtetes Qualitätsblech und dichtverschweißten, verzinkten Auffangwannen je mit Flächentraglast von 100 kg, Flügeltüren mit Belüftungsöffnungen, Drehgriff-Dreipunktverriegelung und stabilitätsfördernde Schließleistenabdeckung, Kartentasche zur Aufbewahrung von Gebrauchsanweisung und Packungsbeilage.
Farbig sortiert
Siehe Farbvielfalt.
Keine brennbaren Teile gem. DIN EN 13501-1
Ausführung mit 1800 mm Höhe und Mitteltrennwand hat zusätzlich 3 kugelgelagerten Schubladen.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
7 Wannen, 3 Schubladen
HxBxT:
1800x1000x500 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Materialschrank, Umweltschrank, Wannenboden, stumpf umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, 30305878, Lagerschränke, Schränke, Stahlschränke, Umweltschränke
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,53*
€ 894,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,68*
€ 894,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,82*
€ 929,36*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,84*
€ 938,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,00*
€ 938,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,79*
€ 1.117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,10*
€ 1.106,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,71*
€ 1.078,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,23*
€ 1.055,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,84*
€ 1.022,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7560200
ab € 129,25*
Zubehör
Stumpf Metall
7561010
ab € 23,93*
Zubehör
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,38*
Zubehör
Stumpf Metall
7541000
ab € 40,83*
Zubehör
Stumpf Metall
7560010
ab € 107,95*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 36,37*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 73,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.