Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Container GFC-M/D1-DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschen-Container GFC-M/D1-DF
Gasflaschen-Container GFC-M/D1-DF
Artikel-Nr.:
     4012-776164
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M/D1-DF
EAN/GTIN:
     4052462024878
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Container, mit Dach und Doppelflügeltür

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRG 280
Stabile Rahmenkonstruktion
Abschließbares Flügeltor
Ausführung vorbereitet für Bodenbefestigung
Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Abb. dienen als Beispielbilder.
Weitere Informationen:
max. Anz. Gasflaschen Ø 220 mm:
32
Maße LxB:
2100x1085 mm
Höhe ohne/mit Dach:
2070/2160 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.216,99*
€ 1.333,12*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,39*
€ 1.333,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.221,58*
€ 1.348,10*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,42*
€ 1.348,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.283,54*
€ 1.406,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,21*
€ 1.604,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,46*
€ 1.595,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,00*
€ 1.538,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,11*
€ 1.500,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,42*
€ 1.452,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 166,00*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 308,72*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 409,84*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 550,04*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 678,68*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 832,29*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 188,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.