Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B2100xT1085xH2190mm m.Dach m.Doppelflügeltür BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9131466690
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M-D-DF/I
EAN/GTIN:
     4052462024878
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · mit abschließbarem Doppel-Flügeltor · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · zerlegte Anlieferung · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 32 Gasflaschen
Gewicht:
201 kg
Ausführung:
mit Dach
Breite:
2100 mm
Ausstattung:
mit Doppelflügeltür
Tiefe:
1085 mm
Höhe:
2190 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.209,89*
€ 1.345,15*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.207,47*
€ 1.346,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,41*
€ 1.361,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,66*
€ 1.361,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.282,09*
€ 1.419,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,15*
€ 1.600,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,20*
€ 1.550,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.303,18*
€ 1.550,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.303,17*
€ 1.550,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,07*
€ 1.480,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.244,06*
€ 1.480,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.244,05*
€ 1.480,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.244,04*
€ 1.480,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.244,03*
€ 1.480,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,57*
€ 1.462,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,89*
€ 1.439,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 164,90*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 308,29*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 410,87*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 552,14*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 677,63*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 832,37*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 188,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.