Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden f.Gasfl.-Container B 3100xT 2100mm STA verz.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9131466730
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FÜR GFC-M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost
für Gasflaschencontainer · verzinkt
Weitere Informationen:
passend für:
Gasfl.-Container, B 3100 x T 2100 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost bauer, gitterrost, Gitterrostböden, Gitterrostregalboden, Gitterrostregalböden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,49*
€ 931,22*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 834,34*
€ 932,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,59*
€ 1.016,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,37*
€ 1.019,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,81*
€ 1.210,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,10*
€ 1.200,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,07*
€ 1.159,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,03*
€ 1.128,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,59*
€ 1.093,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
909364
ab € 949,77*
Sonstiges
Eurokraft
909365
ab € 1.003,28*
Sonstiges
Eurokraft
909367
ab € 1.214,62*
Sonstiges
Eurokraft
909368
ab € 1.430,80*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 841,81*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 899,32*
Sonstiges
Eurokraft
909361
ab € 1.000,14*
Sonstiges
Eurokraft
909362
ab € 1.058,06*
Sonstiges
Eurokraft
909363
ab € 1.213,64*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 831,44*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.137,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.