Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schnürstiefel Renzo Winter, S3 CI,Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Schnürstiefel Renzo Winter, S3 CI,Größe 44
Sicherheits-Schnürstiefel Renzo Winter, S3 CI,Größe 44
Sicherheits-Schnürstiefel Renzo Winter, S3 CI,Größe 44
Sicherheits-Schnürstiefel Renzo Winter, S3 CI,Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-775611
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     65741-44
EAN/GTIN:
     4030839214923
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Winterschnürstiefel Renzo, S3 SRC CI

Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Vlies-Einlegesohle
• Extra rutschhemmende Profillaufsohle
Material: Rindleder, Weblamm 100 % Schurwolle im Flor, PU-Spitzenschutz, grobstollige PU/PU-Sohle Safety-Grip
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 750 g (Größe 42)
Größen: 36–50

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,07*
€ 80,11*
2 Tage
23
€ 8,50*
ab € 65,09*
€ 80,13*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 80,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 84,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,56*
€ 86,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,11*
€ 95,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,95*
€ 93,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,70*
€ 87,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,07*
€ 77,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,07*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,84*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,88*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.