Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Uni6 31761 ESDS1 SRC, Größe 48, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh Uni6 31761 ESDS1 SRC, Größe 48, schwarz
Sicherheits-Halbschuh Uni6 31761 ESDS1 SRC, Größe 48, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775537
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31761-48
EAN/GTIN:
     4042035816337
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh uni6 31761, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
• Sanitized behandelt
• Wasserabweisend
• Zwischensohle Soft-PU
• Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Material: Funktionsleder in Wabendesign, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
Sicherheit: Stahlkappe, EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 700 g (Größe 42)
Weite: 11
Größe: 35–48

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,95*
€ 85,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 85,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,12*
€ 85,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,17*
€ 87,92*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,84*
€ 96,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,93*
€ 102,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,01*
€ 99,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,93*
€ 93,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,95*
€ 79,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.