Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 31761 Gr.48 schwarz Funktionsleder S2 SRC ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002117531
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31761-48
EAN/GTIN:
     4042035816337
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sanitized behandelt, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich. Wasserabweisend. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Soft-PU
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Material:
Funktionsleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,28*
€ 85,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 85,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 85,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,73*
€ 87,76*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,92*
€ 96,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,41*
€ 95,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,83*
€ 91,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.