Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Low ESD S3 72071 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Low ESD S3 72071 Größe 44
Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Low ESD S3 72071 Größe 44
Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Low ESD S3 72071 Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-775471
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72071-44
EAN/GTIN:
     4030839231890
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, GHOST Low ESD S3, 72071-44

•• Hydrophobierte Mikrofaser
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• MONO-PU Sohle L10

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuh s3 größe 44, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, ELTEN L10
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,65*
€ 76,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,42*
€ 76,21*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 76,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,89*
€ 76,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,80*
€ 81,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,20*
€ 90,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,46*
€ 88,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,33*
€ 82,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,84*
€ 80,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 61,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.