Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Weld Shield, Größe 60,kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Weld Shield, Größe 60,kornblau/schwarz
Latzhose Weld Shield, Größe 60,kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775228
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531060
EAN/GTIN:
     4030913934600
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Schweißerlatzhose WELD SHIELD

Ausführung:
• Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
• Gummizug im Bund
• Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern
• Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,93*
€ 56,37*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,79*
€ 56,40*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,82*
€ 56,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 56,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,49*
€ 58,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,22*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 38,93*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 38,99*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 38,96*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,15*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 39,04*
Ähnlich
Planam
5531046
ab € 38,97*
Ähnlich
Planam
5531048
ab € 39,22*
Ähnlich
Planam
5531050
ab € 39,16*
Ähnlich
Planam
5531052
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 39,09*
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 43,20*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 43,11*
Ähnlich
Planam
5531062
ab € 42,94*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 42,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.