| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-775140 Herst.-Nr.: 2012-845-8553/50N EAN/GTIN: 4010365999099 |
| |
|
| | |
| Arbeitsjacke 2012
Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Verschließbare Ärmelbündchen • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 75 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke grau, bp arbeitsjacke, arbeitsjacke en20471, 2012, 61726112, Comfort, Hi-Vis |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,01* | € 88,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,64* | € 88,73* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,53* | € 91,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,43* | € 98,63* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 78,86* | € 100,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|