| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774907 Herst.-Nr.: 2401-820-5332/46N EAN/GTIN: 4010365886184 |
| |
|
| | |
| Latzhose 2401
Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen • Diverse Taschen • Knieeinschubtaschen für Kniepolster • Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten • Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz • Für die Industriewäsche geeignet nach ISO 15797 • Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil Zulassungen/Norm: • EN ISO 11611 Klasse 1-A1 • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 • EN 1149-5 • EN 61482-1-2 Klasse 1 • EN 13034-6 Material: Kermel® Denim (Kermel®, Protex®, Belltron®) 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitslatzhose grau bp, flammschutzlatzhose 46, lichtbogen schutzlatzhose, 61672846, Hose, Hosen, Latzhose, Latzhosen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 128,12* | € 159,70* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,06* | € 161,13* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,80* | € 180,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|