Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 2432 820,Größe 60/62,königsbl./schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 2432 820,Größe 60/62,königsbl./schwarz
Arbeitsjacke 2432 820,Größe 60/62,königsbl./schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-774758
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2432/820-1332/62N
EAN/GTIN:
     4010365971330
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Arbeitsjacke 2432

Ausführung:
• Hohe mechanische Beständigkeit
• Verschließbare Ärmelbündchen
• Verschiedene Taschenvariationen
• Flammhemmend
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Länge: 75 cm
Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m² + 160 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
€ 4,90*
ab € 139,12*
€ 171,98*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 139,49*
€ 179,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 179,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,51*
€ 193,43*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.