| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774529 Herst.-Nr.: 2030-880-85/XS EAN/GTIN: 4055301019264 |
| |
|
| | |
| Wetterschutzjacke 2030
Ausführung: • Abknöpfbare Kapuze mit Weitenregulierung • Ärmelabschluss mit Windschutz • Saumweitenverstellung • Seiten-, Napoleon-, Brust- und Innentaschen Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 (Jacke)/Klasse 2 (Hose) • EN 343 Klasse 3/3 Matetrial: • 100 % Polyester, 205 g/m² • Zwei-Lagen-Laminat, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange, kälteschutzjacke, bp thermojacke, 2030, 61205202, Comfort, Hi-Vis, Jacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 143,64* | € 174,40* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,40* | € 180,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,05* | € 180,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,69* | € 194,34* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,41* | € 197,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|