Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1789 555, Größe 48S,schwarz/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1789 555, Größe 48S,schwarz/dunkelgrau
Arbeitshose 1789 555, Größe 48S,schwarz/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4012-770732
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1789-555-32/48S
EAN/GTIN:
     4010365924862
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1789

Ausführung:
• Ergonomische Passform
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
• Gewebeverstärkung im Gesäßbereich
• Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen
• Hammerschlaufe
• Verstärkte Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839
• BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp bundhose gr 48s, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, 1789, 41732922, BPerformance
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 4,90*
ab € 38,01*
€ 49,92*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 50,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,23*
€ 50,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,65*
€ 60,47*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.