Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke, 100% BW,290 g/qm, Größe 106, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm, Größe 106, grau
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm, Größe 106, grau
Artikel-Nr.:
     4012-770366
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     191106
EAN/GTIN:
     4030913094571
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke BW 290 g

Ausführung:
• Ärmelbündchen
• Seiten-, Brust- und Innentaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Cargo-Hose, Cargohose, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, arbeitsjacke grau, 100, 290, 41660973, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,78*
€ 21,90*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,46*
€ 21,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 22,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,05*
€ 22,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0191102
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0191110
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0191024
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0191025
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
0191026
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0191027
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0191028
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0191029
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0191042
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0191044
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0191046
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0191048
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0191050
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0191052
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0191054
ab € 15,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.