Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Artikel-Nr.:
     158-PL0191.24
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0191024
EAN/GTIN:
     4030913094359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Bundjacke BW 290 grau Arbeitsjacke mit verdeckter Knopfleiste und Ärmelbündchen

Ausgewählte Version: 24 - Größe 24

Bundjacke Baumwolle

Bundjacke der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

 

  • verdeckte Knopfleiste
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig
  • Ärmelbündchen
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

 

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Cargo-Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

kornblau: PL 0181

grau: PL 0187

mittelgrün: PL 0184


  • Version: 24 - Größe 24
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
24
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau
Produktserie:
BW 290
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Cargo-Hose, Cargohose, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 22,02*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,37*
€ 22,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 22,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 22,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,14*
€ 36,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0191102
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0191106
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0191110
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
0191025
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0191026
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0191027
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0191028
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0191029
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0191042
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0191044
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0191046
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0191048
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0191050
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0191052
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0191054
ab € 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.