Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Größe 40, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Größe 40, grün
Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Größe 40, grün
Artikel-Nr.:
     4012-763904
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762933.40
EAN/GTIN:
     8713197038634
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
C762933.40
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 77,30*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 79,52*
6 Tage
12
€ 4,30*
ab € 67,85*
€ 85,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,33*
€ 86,69*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 73,98*
€ 89,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,30*
€ 91,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,64*
€ 90,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,36*
€ 86,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,83*
€ 83,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 62,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.