| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-745158 Herst.-Nr.: 4191125 EAN/GTIN: 4059192010942 |
| |
|
| | |
| Digital-Innenmessschraube
Ausführung: Mit 3-Linienberührung, selbstzentrierender Messkopf, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Datenausgang variabel mit Funkverbindung (mit optionalem Sendemodul), RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Grundgerät, Messkopf und Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, digital innenmessschraube 0,001 mm, 3 punkt innenmessschraube, digitale 3-punkt-innenmessschraube, 41683025, 3-Punkt-Innenmeßgerät, 3-Punkt-Innenmessgerät, 3-Punkt-Innenmeßschraube, Bohrungsmessgerät, Bohrungsmeßgerät, Bohrungs-Messgerät, Bohrungs-Meßgerät, Datenausgang, dig., digital, Innenmeßgerät, Innenmessgerät, Innen-Messgerät, Innen-Meßgerät, Innenmeßschraube, IP52, Mahr, Meßschraube, Messschraube, Punkt, RS232, USB |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,25* | € 1.079,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,26* | € 1.079,66* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,20* | € 1.084,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,05* | € 1.085,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.050,67* | € 1.111,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|