| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174130040439 Herst.-Nr.: 4191125 EAN/GTIN: 4059192010942 |
| | |
|
| | |
| Dreipunktausführung · digital · IP52 · LCD-Anzeige 8,5 mm · Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe · selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern · Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt · ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund · ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus AluminiumFunktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · PRESET (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · Schnittstelle für FunkübertragungAblesung 0,001 mm0,00005 inchWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,001 mm / 0,00005 inch | Ableseart: | digital | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, digital innenmessschraube 0,001 mm, 3 punkt innenmessschraube, digitale 3-punkt-innenmessschraube, 3-Pkt-Innenmessschraube, Digitaldreipunktinnenmessschrauben, Digital-Innenmessschraube, Digitalmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.014,41* | € 1.074,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,41* | € 1.074,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.021,75* | € 1.075,58* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,18* | € 1.079,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 999,45* | € 1.080,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|