Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz lang 3/8 Zoll 14 mm Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz lang 3/8 Zoll 14 mm Sechskant
Steckschlüssel-Einsatz lang 3/8 Zoll 14 mm Sechskant
Artikel-Nr.:
     4012-742307
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880LG-14
EAN/GTIN:
     4000896040759
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang

Ausführung: DIN 3124 ISO 2725-1, aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
880LG-14
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 10,88*
5 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 10,89*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,90*
€ 11,82*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,81*
€ 11,85*
4 Tage
48
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.