Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 14mm lang Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 14mm lang Hazet
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 14mm lang Hazet
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 14mm lang Hazet
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 14mm lang Hazet
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 14mm lang Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3069500014
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880LG-14
EAN/GTIN:
     4000896040759
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung.
Weitere Informationen:
Länge:
54,0 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Außen-Ø:
19,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Hazet, Steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, 3069500014, 69500014
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 10,88*
6 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 10,89*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,90*
€ 11,82*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,81*
€ 11,85*
Lager 214
48
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.