Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 14 mm Sechskant DIN 3124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 14 mm Sechskant DIN 3124
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 14 mm Sechskant DIN 3124
Artikel-Nr.:
     4012-742280
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-14
EAN/GTIN:
     4000896042753
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Hazet

Ausführung: DIN 3124 ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und poliert.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900-14
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 7,41*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,82*
€ 7,55*
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,57*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 7,64*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.