Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz 900-14 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
900-14
900-14
Artikel-Nr.:
     1156-900-14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-14
EAN/GTIN:
     4000896042753
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20.3 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 22.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121206679 | 19 14 | 917.1214 | VAS 5492/7 | VAS5492/7 | ASE46840000000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121206679
CrossReferenz Volkswagen:
VAS 5492/7 | VAS5492/7 | ASE46840000000
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
20.3 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
22.5 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, NISSAN, TOYOTA
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Nuss | Nüsse | 6kt | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 14 | Stecknuss | Stecknüsse | Sechskant | 6kant | Steckschlüssel | Einsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 6-kant | 6 kant | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Nuss | Nüsse | 6kt | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 14 | Stecknuss | Stecknüsse | Sechskant | 6kant | Steckschlüssel | Einsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 6-kant | 6 kant | Sechskantsteckschlüssel | 5120121206679 | 19 14 | 917.1214 | VAS 5492/7 | VAS5492/7 | ASE46840000000 | 900-14 | VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, NISSAN, TOYOTA
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 900 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Tractionsprofil Sechskant ∙ metrisch
Produktgruppe:
900
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN | MERCEDES-BENZ | NISSAN | TOYOTA
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
14
Tiefe:
11.8 mm
Länge:
38 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
38 mm
Norm:
DIN 3124 | ISO 2725-1
Produktempfehlung:
900LG-15 | 918-10 | 9022P-2 | 6604-1 | 953SPC | 916HP
Schlüsselweite (s1):
14 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040218
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw14, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,71*
€ 7,49*
1 Tag
16
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 7,50*
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,62*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 7,71*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 6,10*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.