Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Besen 40cm, CircumPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor-Besen 40cm, CircumPro
Outdoor-Besen 40cm, CircumPro
Artikel-Nr.:
     4012-738581
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     4333097904842
EAN/GTIN:
     4333097904842
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Für Garten, Werkstatt, Industrie und Landwirtschaft der perfekte Outdoor-Besen für die Pflege und Reinigung. So hat selbst feinster Schmutz keine Chance mehr. Der stabile Besenrücken, aus Buchenholz mit Stielloch wurde mit robusten Elaston-Borsten behangen. • Für feinen und groben Schmutz • Für draußen und drinnen • Großzügige Arbeitsbreite • Hochwertiges Material • Borsten aus Elaston • Sattelholz mit Stielloch • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
400 mm
Marke:
CircumPRO
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, 4333097904842, Besen, Gartenpflege, Landschaftsbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,46*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 6,16*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.