Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Grobbesen 30cm D1,00 mm,Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP-Grobbesen 30cm D1,00 mm,Rot
HACCP-Grobbesen 30cm D1,00 mm,Rot
Artikel-Nr.:
     4012-734539
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18243092
EAN/GTIN:
     4250560515162
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
;HACCP-Grobbesen

• Deutsches Gewinde
• Mit Aufhängeloch

Weitere Informationen:
Borstenfarbe:
rot
Breite:
300 mm
Material Körper:
Kunststoff
Material Borsten:
Polyester PBT, hart
Materialstärke:
1 mm
Hitzebeständigkeit:
bis 134 °C
Herstellerartikelnummer:
18243092
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, hofbesen gewinde, baubesen, strassenbesen 30 cm, 4250560515162, Besen, Grobbesen, HACCP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,19*
€ 20,11*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,11*
€ 20,27*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 20,45*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.