Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierset Schaumstoff fein 10cm Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierset Schaumstoff fein 10cm Nölle
Lackierset Schaumstoff fein 10cm Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-734482
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     704500
EAN/GTIN:
     4250560501080
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Lackroller-Set Nr. 7045

• Schaumstoff, fein
• Lösemittelbeständig
• Verzinkter Steckbügel 6 mm Ø
• Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken

Lieferung: Inklusive Lackwanne 15 x 30 cm.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
10 cm
Raumgewicht:
32 kg/m²
Steckbügel-Ø:
6 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
704500
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
825
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,48*
3 Tage
548
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,69*
4 Tage
731
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,13375*
€ 1,72375*
3 Tage
439
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,14*
€ 1,73*
Lager 4012
176
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10705101
ab € 0,44*
Sonstiges
k.A.
10705701
ab € 0,37*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
705101
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.