| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-734441 Herst.-Nr.: 8-0001 EAN/GTIN: 4250063607456 |
| |
|
| | |
| Beinlinge Ausführung: • Vorne geschlossen • Mit Reißverschluss im Schritt und Bundknopf • Tailenweite mit Gurt stufenlos regulierbar • Mit Schnittschutzeinlage Norm: • EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1 Material: • Mischgewebe Farbe: • Grün/leuchtorange Weitere Informationen: | | Größe: | Einheitsgröße | Farbe: | grün-leuchtorange | Herstellerartikelnummer: | 8-0001 | Herstellername: | Watex Schutz-Bekleidungs GmbH | Markenname: | Watex | Ursprungsland: | Albanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Forstschutz-Beinlinge, Forstschutzbeinlinge, Schnittschutz-Beinlinge, Schnittschutzbeinlinge, Waldarbeiter-Beinling, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, watex schnittschutzhose, überzieh hose, schnittschutzhose form a, 61260000, Beinling |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 42,08* | € 53,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 49,24* | € 61,41* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,47* | € 61,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,63* | € 63,26* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,28* | € 67,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|