Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prima Sprücklack RAL9010 400 ml, reinweiß, gl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prima Sprücklack RAL9010 400 ml, reinweiß, gl.
Prima Sprücklack RAL9010 400 ml, reinweiß, gl.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-732357
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     4048500789076
EAN/GTIN:
     4048500789076
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
PRIMA Sprühlack

Hochwertige, lösemittelhaltige Nitro-Kombi-Qualität für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, z. B. geeignet für Metalle, Holz, Papier, Karton, Glas, Textilien, lackierfähige Hartkunststoffe. In verschiedenen RAL-Farbtönen erhältlich.

• Schnelltrocknend
• Hoher Glanzgrad
• Sehr ergiebig
• Lichtecht
• Kratz-, stoß- und schlagfest

Ergiebigkeit: je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 0,7–1,3 m²
Trockenzeiten (bei 20 °C, 50 % relative Feuchte):
staubtrocken nach 10 Minuten
grifffest nach 30 Minuten
durchgetrocknet nach 2 Stunden
polierfähig nach 24 Stunden

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
reinweiß
RAL-Nr.:
9010
Ausführung:
glänzend
Marke:
DUPLI-COLOR®
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, Weißlack, dupli-color 400ml acryl-lack, acryl lack, spray acryl-lack, 4048500789076, Acryllackspray, Farbspray, Lack, Sprühlack
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 25,01004*
€ 34,42002*
29 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 35,56002*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 27,30*
€ 36,59004*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,59004*
€ 43,54215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,10004*
€ 40,57905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,87004*
€ 39,11535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,04002*
€ 35,74762
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
703072
ab € 7,88*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.