Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschneider 00A MK3 GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreisschneider 00A MK3 GFS
Kreisschneider 00A MK3 GFS
Artikel-Nr.:
     4012-73012
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     21012003
EAN/GTIN:
     4033591019263
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider
Kreisschneider, Typ 00 und 00a

Anwendung: Mit den GFS Kreisschneidern lassen sich sowohl Bleche bis 5 mm Stärke als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien etc. bis 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken ausschneidbar. Die verschiedenen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtung einstellen. Zum Ausschneiden von Bohrungen in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Verlustloses Schneiden von elastischen Materialien mit den entsprechenden Messern (HSS-E; HSS-E TiN-beschichtet; Hartmetall gelötet).


Für Bohrungen von 30 mm bis 400 mm geeignet. Die Messer werden in spezielle Stahlhalter gespannt. Verstärkte Ausführung.

Lieferumfang:
1 Stück Zentrierbohrer Ø 6 mm bei Typ 00 bzw. Ø 8 mm bei Typ 00a.
1 Stück HSS-Messer Nr. 422 mit ziehendem Schnitt für Bleche.
1 Stück Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a.
Weitere Informationen:
Typ:
00a
Schneidbereich:
30–400 mm
Maximale Schnitttiefe:
30 mm
Schaftausführung:
MK 3
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
21012003
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 13310020, GFS, Marchner, Schlitzschrauben, Senkkopfschrauben, System, Typ, Ziehschnitt,
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,54*
€ 328,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,68*
€ 330,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,50*
€ 331,91*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 310,40*
€ 354,53*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 322,87*
€ 366,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,85*
€ 400,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.