| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-73001 Herst.-Nr.: 21010000 EAN/GTIN: 4033591019201 |
| |
|
| | |
| Kreisschneider, Typ Liliput Anwendung: Mit den GFS Kreisschneidern lassen sich sowohl Bleche bis 5 mm Stärke als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien etc. bis 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken ausschneidbar. Die verschiedenen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtung einstellen. Zum Ausschneiden von Bohrungen in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Verlustloses Schneiden von elastischen Materialien mit den entsprechenden Messern (HSS-E; HSS-E TiN-beschichtet; Hartmetall gelötet). Für Bohrungen von 18 mm bis 80 mm geeignet. Die Messer werden direkt in den Querbalken gespannt. Es ist je eine Aufnahme für gerade und ziehende Schnitte vorhanden. Lieferumfang: 1 Stück Zentrierbohrer Ø 5 mm. 1 Stück HSS-Messer Nr. 122 für dünnwandige Bleche. Aufnahmemöglichkeit für ziehende Messer Nr. 122 und gerade Messer Nr. 2 und Nr. 3. Weitere Informationen: | | Typ: | Liliput | Schneidbereich: | 18–80 mm | Maximale Schnitttiefe: | 30 mm | Schaftausführung: | Zylinderschaft Ø 10 mm | Markenname: | GfS | Herstellername: | GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 21010000 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 13300005, GFS, Liliput, Marchner, Schlitzschrauben, Senkkopfschrauben, System, Typ, Ziehschnitt, |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,85* | € 146,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 121,71* | € 147,59* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,25* | € 148,23* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,45* | € 161,85* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,74* | € 162,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|