Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschneider LILIPUT 10 mm zyl. GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreisschneider LILIPUT 10 mm zyl. GFS
Kreisschneider LILIPUT 10 mm zyl. GFS
Kreisschneider LILIPUT 10 mm zyl. GFS
Kreisschneider LILIPUT 10 mm zyl. GFS
Kreisschneider LILIPUT 10 mm zyl. GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591019201
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     21010000
EAN/GTIN:
     4033591019201
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider
Kreisschneider, Typ Liliput

Anwendung: Mit den GFS Kreisschneidern lassen sich sowohl Bleche bis 5 mm Stärke als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien etc. bis 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken ausschneidbar. Die verschiedenen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtung einstellen. Zum Ausschneiden von Bohrungen in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Verlustloses Schneiden von elastischen Materialien mit den entsprechenden Messern (HSS-E; HSS-E TiN-beschichtet; Hartmetall gelötet).

Für Bohrungen von 18 mm bis 80 mm geeignet. Die Messer werden direkt in den Querbalken gespannt. Es ist je eine Aufnahme für gerade und ziehende Schnitte vorhanden. Lieferumfang: 1 Stück Zentrierbohrer Ø 5 mm. 1 Stück HSS-Messer Nr. 122 für dünnwandige Bleche. Aufnahmemöglichkeit für ziehende Messer Nr. 122 und gerade Messer Nr. 2 und Nr. 3.
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
18–80 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft 10 mm Ø
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Marchner, Typ, mit, Ziehschnitt, Liliput, System
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,74*
€ 147,74*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,16*
€ 148,47*
Lager 7
4
Frei Haus
ab € 141,78*
€ 160,98*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 162,54*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 162,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.