Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Hickory 6kg PedDIN ghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer Hickory 6kg PedDIN ghaus
Vorschlaghammer Hickory 6kg PedDIN ghaus
Artikel-Nr.:
     4012-729921
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027036000
EAN/GTIN:
     4016134500480
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer

• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• C45-Vergütungsstahl
• Bahn und Pinne blank geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1042
• Hickorystiel

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
6 kg
Stiellänge:
800 mm
Markenname:
PEDDINGHAUS
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
5027036000
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, 4016134500480, Hammer, Hämmer, QR4322625, Vorschlaghämmer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 63,35*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,30*
€ 64,63*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 64,33*
€ 68,82*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 60,50*
€ 74,51*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 60,49*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,96*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 15,80*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 18,72*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 22,52*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 25,46*
Ähnlich
Peddinghaus
5027031000
ab € 105,81*
Ähnlich
Peddinghaus
5027034000
ab € 36,84*
Ähnlich
Peddinghaus
5027035000
ab € 37,79*
Ähnlich
Peddinghaus
5027038000
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.