Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piassavabesen 40cm mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piassavabesen 40cm mit Stiel
Piassavabesen 40cm mit Stiel
Artikel-Nr.:
     4012-728974
Hersteller:
     A & S Brück
Herst.-Nr.:
     2405030
EAN/GTIN:
     4013648008662
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Piassavabesen mit Stiel

• Straßenbesen
• Flachholz
• Kräftige Pflanzenfaser, für Bauschmutz besonders geeignet
• Inklusive Gerätestiel
• 1400 x 28 mm für kräftigere Beanspruchung

Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Stiellänge:
1400 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
BRÜCK
Herstellername:
A. & S. Brück GmbH
Herstellerartikelnummer:
2405030
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, piassava straßenbesen 400mm, baubesen, baubesen 400 mm, 4013648008662, Besen, Brück, Gartenwerkzeug, Piassavabesen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 11,288*
€ 15,878*
1
€ 9,80*
ab € 11,40*
€ 16,04*
1
€ 9,80*
ab € 11,40*
€ 16,04*
1 Tag
77
10
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 21,41*
Lager 4012
77
1
€ 4,90*
ab € 16,72*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.