Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEALSPATEN Holsteiner Schaufel Gr. 2DP 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEALSPATEN Holsteiner Schaufel Gr. 2DP 3/4 gehoben
IDEALSPATEN Holsteiner Schaufel Gr. 2DP 3/4 gehoben
IDEALSPATEN Holsteiner Schaufel Gr. 2DP 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     4012-727420
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     51040320
EAN/GTIN:
     4005827510080
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel DIAMANT-PIONIER

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Größe:
2
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
51040320
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
IDEALSPATEN-BREDT GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Goethestr. 27, D-58313 Herdecke
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, 4005827510080, DIAMANT-PIONNIER, Holsteiner, Schaufel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
1
€ 4,79*
ab € 5,83*
€ 8,35*
3 Tage
306
1
€ 4,79*
ab € 5,91*
€ 8,46*
6 Tage
360
1
€ 7,60*
ab € 5,97*
€ 8,54*
1
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,75*
Lager 4012
360
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.