| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-725238 Herst.-Nr.: 2121/3XL EAN/GTIN: 4025888232271 |
| |
|
| | |
| Regenschutzjacke »Herning« Ausführung: • Kapuze im Kragen • Ärmelsaum mit Windfang • Unterlegter Frontreißverschluss • Rückenkoller mit Lüftung • Zwei Taschen mit Patte Material: 100 % Nylon/Vinyl -Beschichtung Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | 2121/3XL | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Craftland | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,59* | € 12,15* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,46* | € 12,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,90* | € 12,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,49* | € 13,33* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,07* | € 14,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|