| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-724719 Herst.-Nr.: 1324-5353-9946/56 EAN/GTIN: 4053813021706 |
| |
|
| | |
| Jacke 1324
Ausführung: • EasyBrand-Brusttasche – für leichtere Individualisierung • Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil • Kolleransatz und Ärmelkontur • Napoleontasche und Stifttasche • Je zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss und Innentaschen • Front mit Reißverschluss und Bart und Kinnschoner • Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz • Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung • Ergonomisch geschnitten • Kontrast-Elemente • Reflex-Elemente • Kontur-Stepp • Belastungspunkte mit Riegel gesichert Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Größen: • Normale Größen: 40–54 • Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 % • Normale Größen: 62, ÜGZ 20 % • Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 % • Schlanke Größen: 90–106 • Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 % • Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 % • Untersetzte Größen: 25–27 • Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 % • Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 % Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | schwarz-kornblumenblau | Herstellerartikelnummer: | 1324-5353-9946/56 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke 56, kübler workwear arbeitsjacke, Jacke |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,88* | € 60,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,17* | € 61,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,30* | € 63,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,66* | € 65,31* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,80* | € 65,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|