Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Cesaro, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Cesaro, Größe 48
Halbschuh Cesaro, Größe 48
Artikel-Nr.:
     4012-724550
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888241334
EAN/GTIN:
     4025888241334
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe »Cesaro« und Sicherheitsschnürstiefel »Licata«, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Besonderheit:
•Antistatische Laufsohle
•Öl- und säurebeständige Laufsohle
Ausführung:
•Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
•Angenähte, gepolsterte Staublasche
•Reflexmaterial an der Seite und Ferse
•Atmungsaktives Innenfutter
•Anziehhilfe an Lasche und der Ferse
•Komplett metallfrei
•Ergonomisch gepolsterter Schaftrand-Kragen
•Gepolsterter Kragen
•Verschluss mit Kunststoff-Ösen
Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schicht-PU/TPU-Laufsohle, nicht kreidend
Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz-silber

Weitere Informationen:
Größe:
48
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 44,50*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,76*
€ 44,71*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 41,40*
€ 52,81*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 41,65*
€ 52,92*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 42,47*
€ 54,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,10*
€ 64,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,66*
€ 56,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,96*
€ 55,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,47*
€ 50,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.