| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744251 Herst.-Nr.: 33337/48-48 EAN/GTIN: 4025888241334 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210016048, Sicherheitshalbschuh »Cesaro«, S3 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRA Ausführung: , Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator , Angenähte, gepolsterte Staublasche , Reflexmaterial an der Seite und Ferse , Atmungsaktives Innenfutter , Anziehhilfe an Lasche und Ferse , Antistatische Laufsohle , Öl- und säurebeständige Laufsohle , Komplett metallfrei , Ergonomisch gepolsterter Schaftrand-Kragen , Gepolsterter Kragen , Verschluss mit Kunststoff-Ösen Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, nicht kreidend Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle, Fabrikat: Wica Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, wica®, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,68* | € 44,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,76* | € 44,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,40* | € 52,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,65* | € 52,92* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 42,03* | € 53,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|