| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-722888 Herst.-Nr.: 30900 EAN/GTIN: 4004625309001 |
| |
|
| | |
| Turbolötset 2000 °C – Nr. 3.0900 • Universale Lötausstattung als Komplettset • Zum Hartlöten von Kupferrohren (bis max. Ø 28 mm), Stahlrohren, Blechen & Formstücken • Zum Weichlöten von Kupferrohren (bis max. Ø 54 mm), Stahlrohren, Blechen & Formstücken • Kapillarspaltlötungen in der Sanitär- und Heizungsinstallation • Anwärmen • Flammentemperatur bis 2000 °C durch 28-mm-Turbobrenner Lieferung: Im Kunststoffkoffer. Weitere Informationen: | | Marke: | ROTHENBERGER | Herstellerartikelnummer: | 30900 | Herstellername: | Rothenberger Industrial GmbH | Markenname: | ROTHENBERGER | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,66* | € 104,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,71* | € 104,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 85,86* | € 107,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,95* | € 108,78* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,69* | € 111,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|