| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C53435 Herst.-Nr.: 3.0900 EAN/GTIN: 4004625309001 |
| |
|
| | |
| Features: Bis 2000 ºC Flammentemperatur Inkl. Koffer Lieferumfang: Ergonomischer Sicherheitshandgriff mit fixierter Pilotflamme M 14x1, G 3/8"L + Brennerbiegung mit Sicherheits-Konus-Abdichtung + DVGW-geprüfter Flüssiggasregler 4bar, 8 kg/h + DVGW-geprüfte Schlauchleitung 2 m + Turbobrenner Ø 28 mm - ca. 2000°C Flammentemperatur + Punktbrenner Ø 14 mm + Lötbrenner Ø 22 mm + Sicherheitsanzünder + 50 mm Farbbrenner-Vorsatz + Brennerstütze + Sechsmaulschlüssel + Kunststoff Tragekoffer.
Weitere Informationen: | | Typ: | 2000C | Flammen-/Arbeits-Temperatur: | 2000 °C | Betriebsdruck (max.): | 4 bar | Produkt-Art: | Anwärmbrenner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,66* | € 104,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,71* | € 104,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 85,86* | € 107,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 88,95* | € 108,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,13* | € 109,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|