| |
|
| Artikel-Nr.: 102-825752-BP Herst.-Nr.: 3.0900 EAN/GTIN: 4004625309001 |
| |
|
| | |
| Rothenberger Industrial Anwärmbrenner 2000 °C
Anwärmbrenner-Set Turbolötset 2000 ºC
Bis 2000 ºC Flammentemperatur Inkl. Koffer
Ausstattung: Komplettausstattung mit professionellem Zubehör für Hartlöten bis max. Ø 28 mm; Weichlöten von Rohrleitungen bis max. Ø 54 mm von Kupfer- und Stahlrohren, Blechen, Formstücken; Kapillarspaltlötungen in der Sanitär- und Heizungsinstallation; Anwärmen; Schrumpfen; Abbrennen.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 4 bar · Flammen-/Arbeits-Temperatur: 2000 °C · Typ: 2000C
Lieferumfang: Ergonomischer Sicherheitshandgriff mit fixierter Pilotflamme M 14x1, G 3/8"L,Brennerbiegung mit Sicherheits-Konus-Abdichtung,DVGW-geprüfter Flüssiggasregler 4bar, 8 kg/h,DVGW-geprüfte Schlauchleitung 2 m,Turbobrenner Ø 28 mm - ca. 2000°C Flammentemperatur,Punktbrenner Ø 14 mm,Lötbrenner Ø 22 mm,Sicherheitsanzünder,50 mm Farbbrenner-Vorsatz,Brennerstütze,Sechsmaulschlüssel,Kunststoff Tragekoffer.
Weitere Informationen: | | Marke: | Rothenberger Industrial | Betriebsdruck (max.): | 4 bar | Flammen-/Arbeits-Temperatur: | 2000 °C | Typ: | 2000C | Produkt-Art: | Anwärmbrenner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,77* | € 103,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,10* | € 103,03* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,07* | € 105,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,55* | € 106,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,62* | € 106,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|