Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmatten-Schneider 1000mm LightCUT VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustahlmatten-Schneider 1000mm LightCUT VBW
Baustahlmatten-Schneider 1000mm LightCUT VBW
Artikel-Nr.:
     4012-719764
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     435010
EAN/GTIN:
     4005887364807
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
Baustahlmattenschneider LightCUT® Nr. 435

• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl • Schenkel aus Aluminium • 40 % weniger Gewicht als herkömmliche Mattenschneider • Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer • Messerkopf austauschbar • Ermöglicht das Schneiden flachliegender Baustähle • Begrenzungsanschlag mit großer Pufferzone

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Schneid-Ø 19 HRC:
11 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
9 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
6 mm
Markenname:
VBW
Herstellername:
VBW Werkzeugfabrik GmbH
Herstellerartikelnummer:
435010
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
34
€ 5,90*
ab € 99,67*
€ 118,48*
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 99,77*
€ 118,49*
1 Tag
35
€ 4,95*
ab € 100,86*
€ 119,29*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 121,11*
4 Tage
75
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 121,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 67,30*
Ähnlich
VBW
ab € 115,71*
Ähnlich
VBW
ab € 90,20*
Ähnlich
VBW
ab € 137,61*
Ähnlich
VBW
ab € 167,33*
Ähnlich
VBW
ab € 134,02*
Ähnlich
VBW
ab € 62,95*
Ähnlich
VBW
ab € 99,00*
Ähnlich
VBW
ab € 60,53*
Ähnlich
VBW
ab € 56,27*
Ähnlich
VBW
ab € 13,83*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.