Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenschneider LightCUT L.800mm max.Schneidleistung 48HRc 5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87435005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887364708
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
  • Geeignet zum bündigen Trennen
  • Ca. 40 % leichter durch hochfeste Aluminiumrohre mit ergonomischen 2-K Griffen
  • Trennleistung bis 48 HRc
  • Besonders rückenschonendes Arbeiten
  • Kleiner Öffnungswinkel der Griffe
  • Geringer Trennkraftaufwand
  • Problemloses Greifen flach liegender Baustähle
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Nachstellbare Messer
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Gesenkgeschmiedet
  • Ersatzmesserkopf: Für Modelle in 800 und 1.000 mm Länge
  • Deutsches Patent
Weitere Informationen:
Länge " (L):
32 "
Länge mm (L):
800 mm
Schneidleistung 19 HRc:
11 mm²
Schneidleistung 2x40 HRc:
8 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
9 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
5 mm²
Gewicht (g):
2650 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 66,95*
Ähnlich
VBW
ab € 97,27*
Ähnlich
VBW
ab € 89,61*
Ähnlich
VBW
ab € 136,93*
Ähnlich
VBW
ab € 165,87*
Ähnlich
VBW
ab € 127,94*
Ähnlich
VBW
ab € 63,13*
Ähnlich
VBW
ab € 94,08*
Ähnlich
VBW
ab € 60,04*
Ähnlich
VBW
ab € 56,10*
Ähnlich
VBW
ab € 13,79*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.