Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit
Artikel-Nr.:
     4012-717206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163226062
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
";Besucherstuhl STYL mit schwarzem Gestell, ohne Armlehnen

• Schlicht aber elegant
• Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell)
• Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig)

Einsatzbereich:
• Bei Besprechungen
• Für Konferenzen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.


Abb. zeigt Besucherstuhl STYL mit Bezug in schwarz (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
anthrazit
Farbe Gestell:
schwarz
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 55,60*
€ 66,59*
Lager 4012
48
4
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 72,85*
2 Tage
48
4
Frei Haus
ab € 60,66*
€ 73,90*
2 Tage
44
4
Frei Haus
ab € 64,73*
€ 76,85*
4
€ 4,80*
ab € 66,58*
€ 78,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 291,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.