Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.
Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.
Artikel-Nr.:
     4012-717204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163226031
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
;Besucherstuhl ISO schwarz

• Polster-Stapelstuhl mit Vierfußgestell
• Ergonomisch geformte Rückenlehne
• Bezug für Sitz- und Rückenlehne aus 100 % Polyacryl, bzw. Kunstleder

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• In Kantinen
• Auf Messen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.


Abb. zeigt Besucherstuhl ISO mit Bezug in anthrazit (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Material Bezug:
Kunstleder
Farbe Gestell:
schwarz
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 42,87*
€ 54,32*
5 Tage
44
4
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 55,00*
4
€ 4,80*
ab € 47,39*
€ 60,21*
4
€ 4,80*
ab € 47,76*
€ 60,21*
Lager 4012
44
4
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 67,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 269,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.