Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Gelb
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Gelb
Artikel-Nr.:
     4012-713733
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150607
EAN/GTIN:
     4053569778749
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
;Großmülltonne WAVE Kunststoff 240 Liter

• Aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
580 mm
Tiefe:
730 mm
Höhe:
1067 mm
Fassungsvermögen:
240 l
Herstellerartikelnummer:
1150607
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,95*
€ 113,70*
Lager 4012
32
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 119,99*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 124,94*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 128,87*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 98,83*
€ 131,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
1 Stück enthält 240.000 Milliliter (ab € 0,00038* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,55*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,35*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,44*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,49*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,15*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,47*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,28*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,30*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,85*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,27*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,07*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,32*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,58*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,89*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.