| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-713696 Herst.-Nr.: 7809D60 EAN/GTIN: 4014296274294 |
| |
|
| | |
| ;Chefsessel Comfort Point 10 • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft, DIN EN 1335 Teil 1–3) • Trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen • Lehne und Sitz in beschichtetem Kunstleder, Rückseite und Seitenteile in farbgleichen Kunstleder • Rückenlehne mit ausgeprägtem Kopfpolster und horizontaler Komfortsteppung • Komfort-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und in vorderster Position arretierbar • Muldensitz mit seitlicher Komfortpolsterung • Inklusive Ringarmlehnen aus Kunststoff, schwarz • Stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt • Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
Sitzzeit-Empfehlung: max.8 Stunden
Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm • Standard-Teppichbodenrollen 10 mmm Weitere Informationen: | | Maße Sitz H x B x T: | 430–530 x 490 x 490 mm | Lehnenhöhe: | 680 mm | Herstellerartikelnummer: | 7809D60 | Herstellername: | Topstar Moebel GmbH | Markenname: | TOPSTAR | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, 4014296274294, Chefdrehstuhl, Chefstuhl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,68* | € 175,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 134,87* | € 175,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|