Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Radiusfräser D6527K 30° 5,00 Z2 HB AlTiN FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Radiusfräser D6527K 30° 5,00 Z2 HB AlTiN FORTIS
VHM Radiusfräser D6527K 30° 5,00 Z2 HB AlTiN FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-713510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741903
EAN/GTIN:
     4317784741903
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiusfräser, AlTiN+

• Ausführung kurz
• VHM
• DIN 6527
• Typ UNI
• Drallwinkel 30°
• Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung
• Schneidenanzahl 2
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Exzentrisch hinterschliffen

Weitere Informationen:
Ø h10:
5 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Schaft-Ø h5:
6 mm
Stahl <850 N:
150
Stahl <1000 N:
110
Stahl <1400 N:
85
Stahl <42 HRC:
45
Stahl <52 HRC:
45
Stahl <56 HRC:
45
INOX:
60
Gusseisen:
100
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
240
Kupfer, Messing, Bronze:
290
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741903
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, DIN6527, Fräser, Schaftfräser, VHM-Schaftfräser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,06*
€ 12,95*
Lager 4012
36
1
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 12,95*
8 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,08*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 9,27*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.